text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.44
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Normeringen

ISO 4027
DIN 914
NF E27-181
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342

Artikelnummers

Artikelnummer 55250.060.016
EAN 8715492338402
UBB 952351269842
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.