text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.68
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
dp(max.) 2.5
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normeringen

BS 4168-2
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913

Artikelnummers

Artikelnummer 55240.040.010
EAN 8715492337801
UBB 952351516770
UNSPSC 31161518
Nato Stock Number 5305-12-197-5456

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.