text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 264
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
m 33
n 7
Aantal gleuven 6
P 3.5
s 46
Splitpen DIN 94 6.3

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 55220.300.001
EAN 8715492337672
UBB 950355750759
UNSPSC 31161707
Nato Stock Number 5310-12-336-9975

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.