Moeren
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
Moeren
Speciale moeren
55200
55200.254.001
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
Zeskantmoer pijpschroefdraad DIN 431-A Roestvaststaal (RVS) A4 G1 Inch
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
G1 Inch
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gangen per Inch
11
Gewicht per stuk (g)
81.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
m (max.)
10.58
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
431-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55200.254.001
EAN
8715492336675
UBB
950355753720
UNSPSC
31161731