text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer pijpschroefdraad DIN 431 A Roestvaststaal (RVS) A4 G3/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter G3/4
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gangen per Inch 14
Gewicht per stuk (g) 43.6
HS- en goederencode

Afmetingen

m (max.) 9.58
s 36

Normeringen

DIN 431-A

Artikelnummers

Artikelnummer 55200.191.001
EAN 8715492336668
UBB 950355753647
UNSPSC 31161731

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.