Buhrs BV - 8804645503118
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
Moeren
Speciale moeren
55200
55200.031.001
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
Zeskantmoer pijpschroefdraad DIN 431 A Roestvaststaal (RVS) A4 G1/8
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
G1/8
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gangen per Inch
28
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
m (max.)
6.48
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
431-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55200.031.001
EAN
8715492336613
UBB
950355807526
UNSPSC
31161731
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model