text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 grootverpakking M3

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M3
m 2.4
P 0.5
s 5.5

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 55100.030.001
EAN 8715492333148
UBB 950355985561
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.