text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 62.8
Info A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 55081.200.001
EAN 8715494099059
UBB 500571769305
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.