Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
55081
55081.140.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M14
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
22.3
Info
A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
m (max.)
12.8
P
2
s
21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
55081.140.001
EAN
8715494099035
UBB
500571769149
UNSPSC
31161727