Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
55081
55081.120.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
14.6
Info
A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
55081.120.001
EAN
8715494099028
UBB
500571769065
UNSPSC
31161727