text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M52


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M52
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1100
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M52
m 42
P 5
s 80

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 55080.520.001
EAN 8715494134613
UBB 500571380475
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.