Synspec B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
55080
55080.450.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M45
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
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M45
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
740
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M45
m
36
P
4.5
s
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
55080.450.001
EAN
8715492332639
UBB
950355594264
UNSPSC
31161727