MAVE B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
55080
55080.240.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24
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
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
101.7
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
19
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
55080.240.001
EAN
8715492332561
UBB
950355233491
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-154-1247
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model