Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
55080
55080.080.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.9
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m
6.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
55080.080.001
EAN
8715492332479
UBB
950355232659
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-154-3038