text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.23
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 40
n 1.6
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈933

Artikelnummers

Artikelnummer 55012.060.040
EAN 8715494618014
UBB 500633352231
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.