Nedtrain Oud
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
55012
55012.060.022
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
Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X22
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
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
22 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.97
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
22
n
1.6
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
55012.060.022
EAN
8715494617994
UBB
500633352074