55010
55010.270.095
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X95
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M27
Lengte
95 mm
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
550
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
k
17
L (mm)
95
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
55010.270.095
EAN
8715494617628
UBB
500633348387