55010
55010.240.140
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X140
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
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Lengte
140 mm
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
561
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
55010.240.140
EAN
8715492325532
UBB
951351923754