text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 53
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 25
P 2
s 22

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.140.025
EAN 8715492324665
UBB 950351865502
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.