text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X250


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 250 mm
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 193
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 250
P 1.75
s 19

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.120.250
EAN 8715494617444
UBB 500633346555
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.