55010
55010.120.045
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X45
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
50
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
55010.120.045
EAN
8715492324498
UBB
950351864778
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-151-8286