text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 42.48
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.120.035
EAN 8715492324474
UBB 950351864513
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-151-8285

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.