text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 40.9
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 110
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.080.110
EAN 8715492324160
UBB 951351914506
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.