text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X140


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 27
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 140
P 1
s 10

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.060.140
EAN 8715494617291
UBB 500633345078
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.