text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.8
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 18
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.060.018
EAN 8715492323842
UBB 950351860149
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-312-8306

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.