Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
53581
53581.240.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A2 80 M24
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
111.21
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m (max.)
21.5
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
53581.240.001
EAN
8715494555296
UBB
500634443898
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model