text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) M8X30

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 53521.080.030
EAN 8715494550727
UBB 500634442072
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.