text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X95


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 95 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 408
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 95
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.240.095
EAN 8715494600583
UBB 500633316517
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.