text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X55


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 289
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.240.055
EAN 8715494130882
UBB 500571365872
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.