53520
53520.240.050
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X50
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
274
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.240.050
EAN
8715492319128
UBB
950351840190
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-320-3665