text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 203
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Normeringen

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.200.060
EAN 8715492319104
UBB 950351912205
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-307-5497

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.