text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 184
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 50
P 2.5
s 30

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.200.050
EAN 8715492319098
UBB 950351839952
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-320-3661

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.