text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 97.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 45
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.160.045
EAN 8715492319029
UBB 950351839614
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-320-3653

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.