text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 83.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.160.035
EAN 8715492319005
UBB 950351839465
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-320-3651

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.