text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.160.030
EAN 8715492318992
UBB 950351839382
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-320-4272

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.