53520
53520.140.025
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X25
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M14
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
53
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
25
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.140.025
EAN
8715494130578
UBB
500571362721