text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 58.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.120.060
EAN 8715492318961
UBB 954351899644
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-17-109-0430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.