53520
53520.100.030
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X30
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
27
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.100.030
EAN
8715492318800
UBB
950351838392
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-320-3638