Pomac Automation B.V.
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
53520
53520.080.095
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X95
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M8
Lengte
95 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
36.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
95
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.080.095
EAN
8715494614849
UBB
500633320550