text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 17.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.080.035
EAN 8715492318701
UBB 950351837717
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-320-3635

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.