text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.080.025
EAN 8715492318688
UBB 950351837550
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-315-9300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.