text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.81
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.080.020
EAN 8715492318671
UBB 950351837485
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-307-5495

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.