53520
53520.080.016
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X16
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M8
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.58
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.080.016
EAN
8715492318664
UBB
950351837303
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-315-9730