text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.080.012
EAN 8715492318657
UBB 950351837220
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-320-3634

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.