text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X100


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 100
P 1
s 10

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.060.100
EAN 8715494110952
UBB 500571360824
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.