text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.51
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.060.030
EAN 8715492318619
UBB 950351837063
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-315-9286

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.