Pomac Automation B.V.
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
53520
53520.060.022
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X22
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
22 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.15
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
22
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.060.022
EAN
8715494110884
UBB
500571360170