text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X100

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specificaties

Diameter M5
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 100
P 0.8
s 8

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.050.100
EAN 8715494614702
UBB 500633319172
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.