53520
53520.050.070
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X70
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
70
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.050.070
EAN
8715494110846
UBB
500571359776