53520
53520.050.008
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X8
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M5
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.050.008
EAN
8715494110792
UBB
500571359289